AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06060681 KHA 5/AL-LED CLII 1X15W 3K-81 - 06060681

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 19 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944064394

Codice prodotto

PRI06060681

Cod. produttore

06060681

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

19 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

550 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1182 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

16...16 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

155 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Morsetto a vite

Rendimento luminoso delle lampade:

62.2 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

91 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

82.8 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

500...500 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

40

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio di illuminazione da giardino Performance in lighting tipo/modello KHA 5 AL-LED CLII 1X19W 3K-81-ETRC