AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06061104 KHA 5/I-LED CLII 1X15W 4K-04-ETRC - 06061104

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Max prestazioni del sistema - 19 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944064448

Codice prodotto

PRI06061104

Cod. produttore

06061104

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Max prestazioni del sistema:

19 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

550 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1357 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

16...16 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Non trattato

Diametro:

155 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Morsetto a vite

Rendimento luminoso delle lampade:

71.4 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

91 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

82.8 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

500...500 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

40

Supporto a IFTTT disponibile:

no

KHA 5 LED C/EW - Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica. Le versioni LED sono complete diLED Array ad elevate prestazioni. Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio. Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo. Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. LED 19W 2448 lm 4000K CRI 80. Colore: Inox / Opaco.