PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06063296 KHA 9/AL-LED 1X15W 5K-96-ETRC - 06063296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 19 W
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8021944064769
Codice prodotto
PRI06063296
Cod. produttore
06063296
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
19 W
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Altezza / Profondità:
900 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1380 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro:
155 mm
Indice di resa cromatica:
70-79
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Collegamento:
Morsetto a vite
Rendimento luminoso delle lampade:
72.6 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
91 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
82.8 %
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
500...500 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
24
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
40
Supporto a IFTTT disponibile:
no



