AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06081396 KHA SLIM LED 220/AL 10W 4K/96-DIM1-10V - 06081396

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 13 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944069276

Codice prodotto

PRI06081396

Cod. produttore

06081396

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

13 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

2200 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

546 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

11.5...11.5 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

90 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Morsetto a vite

Rendimento luminoso delle lampade:

42 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

91 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

82.8 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

5

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

9

Supporto a IFTTT disponibile:

no

KHA SLIM 220 LED C/EW - Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni. Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio. Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Per la versione KHA SLIM 220, il fissaggio a pavimento è realizzabile utilizzando un plinto in acciaio zincato da murare direttamente nel cemento oppure una base in acciaio inox da fissare a pavimento tramite tasselli (compresi), entrambi disponibili come accessori. Dimmerabile1-10V. LED 13W 1733lm 4000K CRI 80. Colore: Antracite metallizzato / Goffrato.