AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06082796 KHA SLIM LED 250/AL 4X13W 3K-96 DIM1-10 - 06082796

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 59 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944069849

Codice prodotto

PRI06082796

Cod. produttore

06082796

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

59 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

2500 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3863 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

52...52 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

90 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Morsetto a vite

Classe di protezione:

II

Fattore di potenza:

0.9

KHA SLIM 250 LED C/EW - Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere. Diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Versione dimmerabile 1-10V. Le versioni LED utilizzano LED high power montati su dissipatore termico in alluminio. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Il fissaggio a pavimento è realizzabile utilizzando un supporto in acciaio zincato da murare direttamente nel cemento oppure una base in acciaio inox da fissare a pavimento tramite tasselli (compresi), entrambi disponibili come accessori. LED 59W 5800lm 3000K CRI 80. Colore: Antracite metallizzato / Goffrato.