AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06105794 GUELL 1/S/W 40 40K-94 ETRC 220-240V - 06105794

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 39 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944074102

Codice prodotto

PRI06105794

Cod. produttore

06105794

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

39 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

150000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4890 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

39...39 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

265 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

111 lm/W

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

319 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

95.7 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

94 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

88.3 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

15

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

25

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PERFORMANCE IN LIGHTING : GUELL CAM 1 S W 40W 40K-94, Faretto / Proiettore