PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06109490 LYRA 20 LED SR/T2 8-30K-90/70W - 06109490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 70 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5850 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 115 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
8021944077806
Codice prodotto
PRI06109490
Cod. produttore
06109490
Produttore
PRI
Max prestazioni del sistema:
70 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5850 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
115 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
8
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Superficie:
Plastificato
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...76 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
70-79
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
359 mm
Altezza / Profondità:
180 mm
Lunghezza:
575 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Collegamento:
Morsetto a vite



