PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06118794 GUELL 3/S/W 310 40K-94 293W 220/240V - 06118794

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944077950
Codice prodotto
PRI06118794
Cod. produttore
06118794
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
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
23240 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
98 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
293...293 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
501 mm
Lunghezza:
562 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no