PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06118894 GUELL 3/S/W 310 50K-94 293W 220/240V - 06118894

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Max prestazioni del sistema - 293 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Alluminio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8021944077967
Codice prodotto
PRI06118894
Cod. produttore
06118894
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Max prestazioni del sistema:
293 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Alluminio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Nessuno
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
22742 lm
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
98 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
293...293 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
501 mm
Lunghezza:
562 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no