PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06119094 GUELL 3/A40/W 310 50K-94 293W220/240V - 06119094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Max prestazioni del sistema - 293 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Alluminio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8021944077998
Codice prodotto
PRI06119094
Cod. produttore
06119094
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Max prestazioni del sistema:
293 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Alluminio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Nessuno
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
21335 lm
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
98 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
293...293 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
501 mm
Lunghezza:
569 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no