PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06127294 KOA MINI ELL 16-40K-94 D1/10V - 06127294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 17280 lm
Colore del corpo - Grigio
Lunghezza - 410 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021944079282
Codice prodotto
PRI06127294
Cod. produttore
06127294
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
17280 lm
Colore del corpo:
Grigio
Lunghezza:
410 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza della sospensione:
180...180 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
410 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
81 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.9