AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06145980 GUELL 3/A40/W 350 40K-80 DIM.1-10V 334W - 06145980

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944081612

Codice prodotto

PRI06145980

Cod. produttore

06145980

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

33384 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

98 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

334...334 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

501 mm

Lunghezza:

563 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 A40 W 350 40K-80 DIM.1-10V 334W