PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06179696 SQUARE+1/SR-T1 32-40K+RPA-96 - 06179696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Regolabile - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8021944085269
Codice prodotto
PRI06179696
Cod. produttore
06179696
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8900 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
70-79
Altezza / Profondità:
68 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
73...73 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
267 mm
Lunghezza:
324 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



