AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06280087 LAMA+ S/EW 150 840 WH1 - 06280087

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 22237 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 148 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944108883

Codice prodotto

PRI06280087

Cod. produttore

06280087

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

22237 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

148 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Rendimento luminoso delle lampade:

150.3 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Altri

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per lampade di potenza:

148...148 W

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC / DC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

Resistenza agli urti:

IK07

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza:

418 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...30 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

460 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

95.5 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

93.4 %

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Fattore di distorsione (THD):

20

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza / Profondità:

160 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

1

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Con copertura di protezione:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

10

LAMA+ S/EW - Apparecchio LED a sospensione per l'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore. Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore. Ottica simmetrica. Guarnizione in silicone antinvecchiamento realizzate in corpo unico (prive di giunzioni) con alto potere di compensazione ed elevata capacità di ritorno elastico. Copertura vano cablaggio in tecnopolimero. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Ganci di sospensione in acciaio zincato. Viteria esterna in acciaio inox. Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l'uso del vetro. LED 148W 24408lm 4000K CRI 80. Colore: Bianco / Goffrato.