AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06282087 LAMA+ S/EW 150 840 WH1 EMG

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06282087 LAMA+ S/EW 150 840 WH1 EMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 22237 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 148 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944109286

Codice prodotto

PRI06282087

Cod. produttore

06282087

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

22237 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

148 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Rendimento luminoso delle lampade:

150.3 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Altri

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per lampade di potenza:

148...148 W

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC / DC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

Resistenza agli urti:

IK07

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza:

418 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...30 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

460 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

95.5 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

93.4 %

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Fattore di distorsione (THD):

20

Fattore di potenza:

0.91

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza / Profondità:

160 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

1

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Con copertura di protezione:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

10

Riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMA S EW 150 840 WH1 EMG