PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06288794 GUELL 1/C/I 40 50K-94 - 06288794

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Regolabile - Orientabile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021944110268
Codice prodotto
PRI06288794
Cod. produttore
06288794
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
85 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
39...39 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
233 mm
Lunghezza:
319 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



