PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08000000 LAMP HID MHN-LA 1000W CABLE 4200K - 08000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1000 W
Temperatura del colore - 4200 K
Tensione della lampada - 220...240 V
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Materiale del bruciatore - Quarzo
Confezione
1 PZ
EAN
8021944076380
Codice prodotto
PRI08000000
Cod. produttore
08000000
Produttore
PRI
Potenza della lampada:
1000 W
Temperatura del colore:
4200 K
Tensione della lampada:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Materiale del bruciatore:
Quarzo


