PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08010620 LAMP HID HQI-TS_N/L K12S-36 2000W 4100K - 08010620
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000 W
Temperatura del colore - 4400 K
Tensione della lampada - 220...240 V
Materiale del bruciatore - Quarzo
Confezione
1 PZ
EAN
8021944076663
Codice prodotto
PRI08010620
Cod. produttore
08010620
Produttore
PRI
Potenza della lampada:
2000 W
Temperatura del colore:
4400 K
Tensione della lampada:
220...240 V
Materiale del bruciatore:
Quarzo


