PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08040000 LAMP HID MH E40 2000W/IGNITOR 4750K - 08040000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000 W
Tensione della lampada - 220...240 V
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Materiale del bruciatore - Quarzo
Confezione
1 PZ
EAN
8021944076359
Codice prodotto
PRI08040000
Cod. produttore
08040000
Produttore
PRI
Potenza della lampada:
2000 W
Tensione della lampada:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMP HID MH E40 2000W IGNITOR 4750K


