AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-00735 TRX-T5(5+2S)RAIL-M 49/2 - 14-00735

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2960 mm

  • Colore - Bianco

  • Numero di conduttori di cablaggio - 3

  • Con cablaggio -

  • Con portacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833044073

Codice prodotto

PRI14-00735

Cod. produttore

14-00735

Produttore

PRI

Lunghezza:

2960 mm

Colore:

Bianco

Numero di conduttori di cablaggio:

3

Con cablaggio:

Con portacavi:

Posizionamento libero della reglette:

no

Larghezza:

61 mm

Sezione dei conduttori di cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

45 mm

Canale per sistemi di illuminazione in fila continua Performance in lighting tipo/modello TRX-T5(5 2S)RAIL-M 49 2