AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-01400 TRX LED 1480 A/M R 53,5-830-88 DALI - 14-01400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6865 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833080279

Codice prodotto

PRI14-01400

Cod. produttore

14-01400

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6865 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK03

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1480 mm

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

51 mm

Altezza / Profondità:

70 mm

Montaggio a parete:

no

TRX LED 1480 A/M R DALI - Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesioneelettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica asimmetrica. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Dimmerazione (DALI). La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato con due sistemi di bloccaggio a “quarto di giro” in alluminio pressofuso, senza l'utilizzo di utensili. TRX LED si monta sui medesimi RAIL della serie TRX T5. Per installazioni esistenti, TRX LED sostituisce direttamente TRX T5 andandosi ad installare sui RAIL già presenti; per nuove installazioni, è necessario invece ordinare il RAIL contestualmente all'apparecchio. LED 58W 6865lm 3000K CRI 80. Colore: Bianco RAL9003 / Lucido.