PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14049720 A0311 SCHERMO PARALUCE KHA/KHA LED - 14049720
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8021944023629
Codice prodotto
PRI14049720
Cod. produttore
14049720
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


