PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14049920 A0313 VETRO KHA SOFT - 14049920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8021944023643
Codice prodotto
PRI14049920
Cod. produttore
14049920
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


