PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14077696 A0399-96 SUPP,PARETE KYRO 2-D, - 14077696
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944032379
Codice prodotto
PRI14077696
Cod. produttore
14077696
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0399-96 SUPPORTO PARETE KYRO 2-D.76


