AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14099004 A0475/304-5+1 PALO CIL.5+1/D90 INOX - 14099004

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14099004 A0475/304-5+1 PALO CIL.5+1/D90 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 90 mm

  • Diametro base - 90 mm

  • Lunghezza complessiva - 6 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944039743

Codice prodotto

PRI14099004

Cod. produttore

14099004

Produttore

PRI

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

90 mm

Diametro base:

90 mm

Lunghezza complessiva:

6 m

Superficie:

Altri

Altezza del punto luminoso:

5 m

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0475 304-5 1 PALO CIL.5 1 D90 INOX