AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14106003 BOX/AL 2000 HQI-T/MH-LA 400V-94-CR-NO A. - 14106003

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14106003 BOX/AL 2000 HQI-T/MH-LA 400V-94-CR-NO A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Convenzionale

  • Adatto per lampade di potenza - 2000...2000 W

  • Lunghezza - 328 mm

  • Modello multiwatt - no

  • Per lampada tipo HI -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944004482

Codice prodotto

PRI14106003

Cod. produttore

14106003

Produttore

PRI

Modello:

Convenzionale

Adatto per lampade di potenza:

2000...2000 W

Lunghezza:

328 mm

Modello multiwatt:

no

Per lampada tipo HI:

Larghezza:

328 mm

Adatto per numero di lampade:

1...1

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

no

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

no

Adatto per lampada di potenza (1 lampada):

1...2000 W

Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):

no

Altezza:

160 mm

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

no

Per lampada di tipo HS:

no

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

no

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

no

Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):

no

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

no

Per lampada di tipo HM:

no

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):

no

Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):

no

Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Per lampada tipo T-R:

no

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

no

Per lampada di tipo T-U:

no

Per lampada di tipo TC-Qel:

no

Per lampada di tipo LS:

no

Per lampada tipo T7:

no

Per lampada di tipo T38:

no

Classe di protezione:

I

Ballast Performance in lighting tipo/modello BOX AL 2000 HQI-T MH-LA 400V-94-CR-NO A.