PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14110496 A0308/2-90°-96 SQUARE 01-SBRAC.T.PALO - 14110496
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8021944045119
Codice prodotto
PRI14110496
Cod. produttore
14110496
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0308 2-90 -96 SQUARE 01-SBRAC.T.PALO


