PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14110596 A0308/2-180°-96 SQUARE 01-SBRAC.T.PALO - 14110596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8021944045126
Codice prodotto
PRI14110596
Cod. produttore
14110596
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
braccio doppio a 180° testa palo Ø60÷76 mm SQUARE+1. Colore: Antracite metallizzato.


