PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14111896 A0307-96 SUPPORTO 1M-SQUARE 02 - 14111896
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944044693
Codice prodotto
PRI14111896
Cod. produttore
14111896
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0307-96 SUPPORTO 1M-SQUARE 2


