AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14150320 A0238/HF 12,2A 2000-CRF 400V PC.XQUADRI - 14150320

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944056962

Codice prodotto

PRI14150320

Cod. produttore

14150320

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

520 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

2000...2000 W

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello A0238 HF 12 2A 2000-CRF 400V PC.XQUADRI