PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173820 A0658 FRANGILUCE GUELL 2/A - 14173820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Altri
Diffusore luce - Altri
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944074553
Codice prodotto
PRI14173820
Cod. produttore
14173820
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


