AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14175120 A0677-VETRO TRASP.PROTEZ.KOA MAXI

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14175120 A0677-VETRO TRASP.PROTEZ.KOA MAXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944078483

Codice prodotto

PRI14175120

Cod. produttore

14175120

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0677-VETRO TRASP.PROTEZ.KOA MAXI