PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14452894 A0666-94 VISIERA GUELL 3/4-GRIGIO ALBERT - 14452894

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Grigio
Diffusore luce - Altri
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944077936
Codice prodotto
PRI14452894
Cod. produttore
14452894
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Grigio
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


