PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14452994 A0667-94 VETRO SOFT GUELL 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021944077943
Codice prodotto
PRI14452994
Cod. produttore
14452994
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato