PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453994 A0672/1000-94 SUPPORTO 1M GUELL 3 - 14453994

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Lunghezza - 1015 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021944078391
Codice prodotto
PRI14453994
Cod. produttore
14453994
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Lunghezza:
1015 mm
Larghezza:
300 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
260 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0672 1000-94 SUPPORTO 1M GUELL 3


