AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14461104 A0688 RINFORZO STAFFA GUELL 3 - 14461104

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14461104 A0688 RINFORZO STAFFA GUELL 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Altri

  • Colore - Acciaio Inox

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944080233

Codice prodotto

PRI14461104

Cod. produttore

14461104

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Trasparente:

no

Rinforzo staffa GUELL 3. Serve per fissare il proiettore con un unica vite M10 al centro della staffa. Inox.