AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14463585 A0664/500-85 TIGE+BASE CONNESS.GUELL 0 - 14463585

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14463585 A0664/500-85 TIGE+BASE CONNESS.GUELL 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944082039

Codice prodotto

PRI14463585

Cod. produttore

14463585

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Lunghezza:

500 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0664 500-85 TIGE BASE CONN.GUELL ZERO