AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473401 DRIVERS UNIT 600W 1,4A-2CH - 14473401

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473401 DRIVERS UNIT 600W 1,4A-2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 600...600 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944107756

Codice prodotto

PRI14473401

Cod. produttore

14473401

Produttore

PRI

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

600...600 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Unità drivers 600 W - 1,4 A - 2CH - 220-240 V 50/60 Hz.