PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473601 DRIVERS UNIT 900W 1,4A-3CH - 14473601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 900...900 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944107763
Codice prodotto
PRI14473601
Cod. produttore
14473601
Produttore
PRI
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
900...900 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no