AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474094 DRIVER BOX 900W 1,4A-3CH - 14474094

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474094 DRIVER BOX 900W 1,4A-3CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 900...900 W

  • Corrente di uscita - 1400...1400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944106322

Codice prodotto

PRI14474094

Cod. produttore

14474094

Produttore

PRI

Potenza di uscita:

900...900 W

Corrente di uscita:

1400...1400 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Driver LED Performance in lighting tipo/modello DRIVER BOX 900W 1 4A-3CH 220-240V