PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474594 VERTICAL BRACKET SQUARE PRO-94 - 14474594

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 575 mm
Larghezza - 551 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021944107183
Codice prodotto
PRI14474594
Cod. produttore
14474594
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
575 mm
Larghezza:
551 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
523 mm
Trasparente:
no
Staffa verticale SQUARE PRO. Grigio metallizzato.


