AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14475820 TELAIO RECESSED PC0072-87 - 14475820

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14475820 TELAIO RECESSED PC0072-87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944107893

Codice prodotto

PRI14475820

Cod. produttore

14475820

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Telaio Recessed in acciaio verniciato per installazione in controsoffitti. Non compatibile con vetro di protezione.