AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI19-02565 PLATO SQUARE DRIVER 36W DALI - 19-02565

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI19-02565 PLATO SQUARE DRIVER 36W DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 36...36 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833080941

Codice prodotto

PRI19-02565

Cod. produttore

19-02565

Produttore

PRI

Potenza di uscita:

36...36 W

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Contenitore:

Altri

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

Nessuno

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Plato Square driver 36W DALI.