PERFORMANCE IN LIGHT - PRI19-02566 PLATO SQUARE DRIVER 36W 1-10V PUSH - 19-02566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 36...36 W
Dimmerabile DALI - no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833080958
Codice prodotto
PRI19-02566
Cod. produttore
19-02566
Produttore
PRI
Potenza di uscita:
36...36 W
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Contenitore:
Altri
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
Nessuno
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no


