AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3009225 TRACTO 4 NB 1X35W EL GR/M - 3009225

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367901108

Codice prodotto

PRI3009225

Cod. produttore

3009225

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

G8,5

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

137 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

137 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

196 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Altri

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio da parete per interni ed esterni per illuminazione d’accento, costituito da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Base e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox. Apparecchio non predisposto per cablaggio passante. La serie offre diverse combinazioni di lenti e diffusori per poter combinare a piacere gli effetti luminosi. Le versioni TRACTO NB sono disponibili con lente ottica concentrante per fascio di luce di 5°. HIT-TC-CE Attacco: G8,5. Watt: 1X35 W. Colore: GRIGIO METALLIZ. LUCID. Ottica: OTTICA RADENTE.