PERFORMANCE IN LIGHT - PRI300968 EKO 19/GRILL PC E27 BIANCO - 300968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EKO 19/21/26
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8018367918038
Codice prodotto
PRI300968
Cod. produttore
300968
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP44
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
187 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
254 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Tipo di ottica:
Altri
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
134 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



