AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012105 WALLY VISA 1X9W EL GRIGIO 05253097 - 3012105

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367920727

Codice prodotto

PRI3012105

Cod. produttore

3012105

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

2G7

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Larghezza:

256 mm

Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata. Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell’installazione dell’apparecchio, da ordinarsi separatamente