PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012175 WALLY SPLIT 1X9W EL ANTRAC 05248496 - 3012175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Portalampada - 2G7
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018367920772
Codice prodotto
PRI3012175
Cod. produttore
3012175
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
2G7
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
256 mm
Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate Performance in lighting tipo/modello WALLY SPLIT 1X9W EL ANTRAC 05248496



