PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3013385 GRADUS POST HP 1LED 1,1W 3000K BIANCO - 3013385

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 297 mm
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367974836
Codice prodotto
PRI3013385
Cod. produttore
3013385
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
297 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
96 mm
Larghezza:
138 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I


