AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301382 EKO+19 LED E.S. 10W 4000K GR/M - 301382

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301382 EKO+19 LED E.S. 10W 4000K GR/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 508 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367980639

Codice prodotto

PRI301382

Cod. produttore

301382

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

508 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

188 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

255 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

126 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Trattamento superficie (corpo):

Verniciato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

91.7 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

88.7 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

83.9 %

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Compatibile con Google Assistant:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Fattore di distorsione (THD):

15

Temperatura colore regolabile:

No

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato. Dissipatore termico in alluminio. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Guarnizione in EPDM VersioniLED disponibili con 1 LED Array 4000 K, completo di driver Interfaccia termica a cambiamento di fase Viti di chiusura in acciaio inox.